Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermeparandushülss

KEERMEPARANDUSHÜLSS M12 22MM

Toote nr 0660301120

EAN 4062856401970

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermeparandushülss

Toote nr 0660301120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Säästab aega keerme parandamisel ja tugevdamisel
  • Tugevate poltliidete ja muude keermestatud liidete tegemiseks väikese nihkejõuga materjalides, nt malmis, alumiiniumisulamites, plastis, lehtpuidus jne.

  • Hülsid keeratakse lihtsalt eelnevalt puuritud või valatud auku

  • Lõikeefekt tänu teravatele servadele ja katkestustele väliskeermes

  • Esimesed keermed on faasitud, et hõlbustada lõikamist ja sissekeeramist

  • Lõikesälk hoiab keermehülsid kinni isegi tugeva vibratsiooni või detaili rappumise korral.

  • Paksu kroom(VI)-vaba tsingikiht hea korrosioonikindluse tagamiseks (korrosioonikindlus soolaudu testis kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valge rooste / 120 punane rooste)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kasutamine metalli- ja plastitööstuses

  • Keermeparandus väikese nihkejõuga materjalidel, nt malm, alumiiniumisulamid, plast, lehtpuit jne.

  • Kulunud keerete parandamiseks

  • Tavalised kasutuskohad:

- Kergmetallidele ja metallidele tugevusega kuni u 400 N/mm²


- Malmile kõvadusega kuni u 220 HB


- Klaaskiuga tugevdatud plastile


(Soovitatav on eelnevalt testida, eriti servade lähedal.)

Materjal

Teras, pindkarastatud

Pind

TFP

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M12

Pikkus (L)

22 mm

Välisläbimõõt x samm (D)

16 x 1,5 mm

Min/max puuriava läbimõõt

14,7-15,4 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave