Suruõhupress Druckfix
SILIKOONI SURUÕHUPRESS 600ML
Toote nr 0703891600
EAN 4052703473984
- Kerge, kompaktne ja ergonoomiline disain tagab mugava töötamise igas olukorras
- Käepidemel olev pööratav rõhuregulaator võimaldab täpset survet aeglasest kiireni ning on päästiku abil ka peenreguleeritav
- Kiirpäästiku klapi integreeritud summuti tagab optimaalse liikumise
- Täielikult suletud korpus kaitseb tundlikke komponente, näiteks õhuvarustust, ja hõlbustab puhastamist
Pneumaatiliste püstolite keskmine väljastusjõudlus on u 7,2 liitrit minutis. Hoiatus: Maksimaalne töörõhk hermeetikute pealekandmisel on 6 bari.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Sobiv | 300/600 ml kott |
Vooluhulk | 7,2 l/min |
Pikkus | 445 mm |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Masina kaal | 0,95 kg |
Töörõhk max | 10 bar |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!