Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE

OTSIKUTE KOMPLEKT 48-OSA RS

Toote nr 5764600048

EAN 4068362000775

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE

Toote nr 5764600048

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõige levinumate 1/4-tolliste lühikeste ja pikkade standardotsikuteganing adapteriga
  • Materjal: S2 teras, suure vastupidavuse ja löögikindlusega.

  • Otsikuhoidik - 1/4 tolli (6,3 mm).

  • Otsiku tüüp: lapik, TX, PH, kuuskant, PZ, nelikant, turvaotsik, spetsiaalsetele kruvipeadele.

  • Pikkus - 25 mm, 70 mm.

  • Pind: tsingitud ja mustpassiveeritud, suurendab korrosioonikindlust.

  • Sobivad hoidikud.
Märkus
  • Ärge rakendage liigset pöördemomenti.

  • Ärge kasutage tavalisi otsikuid löökpingutites, need võivad kiiresti katki minna või kuluda.

  • Veenduge, et otsikud oleksid õige tüübi ja suurusega ning mitte kulunud, et vältida libisemist, deformatsiooni või kinnitusvahendite kahjustamist.

DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ideaalselt mõõduka pöördemomendiga töödeks kruvide ja kinnitusvahendite paigaldamisel, nt autode ja mootorrataste remont, mööbli kokkupanek jms.

Juhised
  • Kandke alati töökindaid.

  • Vältige õliste või rasvaste otsikute kasutamist, et vältida libisemist.

Kinnitus

1/4 tolli

Osade arv sortimendis/komplektis

48 Stck(pcs)

Pikkus

45 mm

Laius

170 mm

Kõrgus

105 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave