Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE
Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE - 1
Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE - 2
Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Otsikute komplekt 48 tk REDSTRIPE

Kõige levinumate 1/4-tolliste lühikeste ja pikkade standardotsikuteganing adapteriga
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
  • Materjal: S2 teras, suure vastupidavuse ja löögikindlusega.

  • Otsikuhoidik - 1/4 tolli (6,3 mm).

  • Otsiku tüüp: lapik, TX, PH, kuuskant, PZ, nelikant, turvaotsik, spetsiaalsetele kruvipeadele.

  • Pikkus - 25 mm, 70 mm.

  • Pind: tsingitud ja mustpassiveeritud, suurendab korrosioonikindlust.

  • Sobivad hoidikud.
Märkus
  • Ärge rakendage liigset pöördemomenti.

  • Ärge kasutage tavalisi otsikuid löökpingutites, need võivad kiiresti katki minna või kuluda.

  • Veenduge, et otsikud oleksid õige tüübi ja suurusega ning mitte kulunud, et vältida libisemist, deformatsiooni või kinnitusvahendite kahjustamist.

DIN 3126, ISO 1173, E 6.3