1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga
MOMENTVÕTI 1/2 40-200NM
Toote nr 0714720200
EAN 4062856259373
Täppistööd
- Täpne pingutamine väga suure piiraja täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui sisestatud väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja ft-lb-es
- Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks
- Vastab ISO standardile 6789-1
Lihtne kasutada
- Kompaktne disain, mille narremehhanismi otsa kõrgus on vaid 24 mm, sobib ideaalselt ka kitsastes kohtades töötamiseks
- Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest vabastada, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada
- Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks
- Lihtne kasutada tänu läbisurutavale nelikantkinnitusele kiireks padruni vahetamiseks
- Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks
- Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlusse võetud plastist)
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Andmelehed(X)
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud, täpseks pingutamiseks vajaliku momendini
![]() | |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 40-200 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 30-146 lbf.ft |
Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus | 18 |
Kinnitus | 72 hambaga - 5 kraadi pöördenurk |
Skaala väärtuse pöördemoment, põhiskaala | 2 Nm |
Pöördemomendi mõõtmise täpsus | +/- 3 % |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
ISO | 6789 - 1 |
Pikkus (L1) | 488 mm |
Hoova pikkus (L2) | 395 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 167 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 24 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 39 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 37 mm |
Narre pea laius (D2) | 45 mm |