Stopperrõngas DIN 472
DIN472-J STOP RÕNGAS 52X2,0 FLZNNC AVA
Toote nr 043952 209
EAN 4038898341659
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
J tsinkhelveskattega (FLZNNC), vorm J
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib avadele | 52 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 55 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 56,2 mm |
Silma laius (a1) | 6,7 mm |
Laius (b1) | 4,7 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | FLZ |
Kinnitus | Standarddisain |
Kuju | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |