nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele
VERSENGIPUUR HSCO NANOPROT 1/4" 31.0MM
Toote nr 0694299310
EAN 4099618843907
Maksimaalne mugavus tänu innovatiivsetele jämetöötlushamba geomeetriatele
- Neli lõikeserva (tavapärase kolme asemel) jaotavad jõud rohkematele lõikeservadele ning võimaldavad sujuvamat ja täpsemat süvistamist väiksema pingutuse ja pikema kasutusea juures
- Patenditaotlusega sirgete ja spiraallõikeservade kombinatsioon tagab vähem väljamurdumisi, parema tsentreerituse ja puru eemaldamise (tänu sirgetele lõikeservale) ning oluliselt väiksema pingutuse ja pikema kasutusea (tänu spiraallõikeservadele)
Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect
- Oluliselt pikem kasutusiga kui tavapärastel kattega koonussüvistitel
Maksimaalne täpsus äärmiselt ebaühtlase sammuga (EU+)
- Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune süvistamine
- Maksimaalne siledus
Maksimaalne paindlikkus kasutamisel
- Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega
- Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega
Lühike versioon
- Suur stabiilsus ja atraktiivne hind
1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E
- Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis
- Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus. Muude adapterite (nt otsikute jaoks) kasutamine on rangelt soovitatav välistada, kuna see võib põhjustada versengipuuri purunemise.
- Löökmutrikeeraja kasutamisel on süvistatud kruvide (DIN 74-1 järgi) tasapinnaline paigaldus võimalik ainult siis, kui versengi läbimõõt on vahemikus 6,3 kuni 12,4 mm. Suuremad süvistusdiameetrid sobivad hästi puurava faasimiseks ja lõikejääkide eemaldamiseks, aga et süvistatud peaga kruvid jääksid DIN 7991 kohaselt tasapinnaliselt seda tagada ei saa. Antud versengiterade puhul on soovitatav kasutada tavatrelli!
- Versengipuuri kasutusea oluliselt pikendamiseks on soovitatav jahutus/määrimine!
Andmelehed(X)
- Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, mitteraudmetalli, kompaktse puidu ja lehtpuu ning pehme ja kerge puidu puhul.
- Parima süvistustulemuse saavutamiseks soovitatakse madalaid pöördeid - vt lõikeväärtuste ülevaadet tooteinfo juures
- Eriti tangentsiaalsete löökkruvikeerajate kasutamisel on esimese käiguga madal kiirus hädavajalik, et vältida löögifunktsiooni ja sellega tekkivaid kriimustusi
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik, Alumiinium |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 31,0 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 1/4 in |
Otsa läbimõõt (d3) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 54 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 4 Stck(pcs) |
Lõikematerjal | HSCo |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | nanoProtect |
Keermeta osa kuju | Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126 |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Koonussüvisti suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | ||
| Koonussüvisti nominaaldiameeter d1 | peitepeaga kruvidele | peitepeaga kruvidele |
| DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!