Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 1
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 2
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 3
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 4
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 5
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 6
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 7
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele - 8

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

Innovatiivne universaalne tööriist nelja ebaühtlase lõikeservaga ja kattega, lühiversioon peaaegu kõikidele materjalidele

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
Maksimaalne mugavus tänu innovatiivsetele jämetöötlushamba geomeetriatele


  • Neli lõikeserva (tavapärase kolme asemel) jaotavad jõud rohkematele lõikeservadele ning võimaldavad sujuvamat ja täpsemat süvistamist väiksema pingutuse ja pikema kasutusea juures

  • Patenditaotlusega sirgete ja spiraallõikeservade kombinatsioon tagab vähem väljamurdumisi, parema tsentreerituse ja puru eemaldamise (tänu sirgetele lõikeservale) ning oluliselt väiksema pingutuse ja pikema kasutusea (tänu spiraallõikeservadele)


Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect


  • Oluliselt pikem kasutusiga kui tavapärastel kattega koonussüvistitel


Maksimaalne täpsus äärmiselt ebaühtlase sammuga (EU+)


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune süvistamine

  • Maksimaalne siledus


Maksimaalne paindlikkus kasutamisel


  • Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega

  • Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega


Lühike versioon


  • Suur stabiilsus ja atraktiivne hind


1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E


  • Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis

  • Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus. Muude adapterite (nt otsikute jaoks) kasutamine on rangelt soovitatav välistada, kuna see võib põhjustada versengipuuri purunemise.

  • Löökmutrikeeraja kasutamisel on süvistatud kruvide (DIN 74-1 järgi) tasapinnaline paigaldus võimalik ainult siis, kui versengi läbimõõt on vahemikus 6,3 kuni 12,4 mm. Suuremad süvistusdiameetrid sobivad hästi puurava faasimiseks ja lõikejääkide eemaldamiseks, aga et süvistatud peaga kruvid jääksid DIN 7991 kohaselt tasapinnaliselt seda tagada ei saa. Antud versengiterade puhul on soovitatav kasutada tavatrelli!

  • Versengipuuri kasutusea oluliselt pikendamiseks on soovitatav jahutus/määrimine!
Kasutusala