Aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE
AKU M-CUBE 18V/2AH
Toote nr 5703420000
EAN 4062856003167
Täpne sobivus ja optimaalne soojuse eemaldamine
Tugev kest ümbritseb akusid ja kaitseb seega akut ülekuumenemise ja vibratsiooni eest.
Pikk kasutusiga ja optimaalne mahtuvuse ärakasutamine
Nutikas akuhaldus aku monitooringuga
Aku ja tööpindade kaitse
Tugev korpus pehmete komponentidega kaitseb akut kukkumiste eest ja vähendab pindade kriimustamise riski.
Järelejäänud akutaseme monitooring
LED laetustaseme indikaator
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
Sobivad laadijad | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Toote kaal (ühiku kohta) | 477,000 g |
Sobivad masinad | M-CUBE 18 V |
W-Connecti võimalus | Ei |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!