WÜPLAST® äärikuga ümarpeakruvi TX-pesaga WN 1451, teras 10.9, tsingitud,(A3K)
WÜPLAST 4X14 KRUVI ÜP. ÄÄRIS TX20
Toote nr 42324 14
EAN 4049557515274
30° keermenurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 14 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,72 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A3K |
Otsik | TX20 |
Muu standard | W1451 |
Kinnitus | Äärikuga |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 2 mm |
Samm | 1,79 mm |