Sõidukispetsiifiline kiirpaigaldussüsteem
PÕRANDA KIIRKINNITUS SB009 T5
Toote nr 096380 362
EAN 4046777034004
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks kere külge
- Sõidukispetsiifiline konstruktsioon
- Valmistatud plastikust
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 100 mm |
Kõrgus | 18 mm |
Pikkus | 100 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,355 kg |
Tükkide arv | 6 Stck(pcs) |
Materjal | PLA |
Värv | Hall |
Sobib sõiduki tüübile | T5 L1 |
Kinnitus | Ümar |