Miinus kruvikeeraja, lööginupuga Kuuskantvars/-kand
ZEBRA KRUVIK. 2.0X 12X200
Toote nr 061332112
EAN 4038898271024
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
Harjatud kroomkattega vars, kuuskantkand ja 2-komponentne käepide koos lööginupuga
Võimas ja vastupidav
- Suur lööginupp käepideme otsas võimaldab löömist ja meiseldamist
- Äärmiselt tugev, harjatud kroomkattega kuuskantvars
- Täiustatud jõuülekanne tänu matt nikeldatud karastatud kuuskantkannale lehtvõtmega keeramiseks
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks
Võimas haare
- Vähem väsitav töötamine 2K-käepidemega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine otsa sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 2 x 12 mm |
Tera pikkus (A) | 200 mm |
Käepideme pikkus (B) | 120 mm |
Käepideme laius (C) | 40,5 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 10 mm |
Mutrivõtme abil | 16 mm |