Tööriistakäru Pro 8.4
TÖÖRIISTAKÄRU PRO 7-S PUNANE
Toote nr 0962643070
EAN 4065233030060
Käru on lihtne liigutada
- Tugev külgkäepide koos sarvekujulise sangaga
- Mustad rattad
Suur valik lisatarvikuid
- Tööriistakäru saab erinevate tarvikute abil kohandada erinevateks töödeks.
- Perforeeritud metallplaat külgseinal
- Süsteemikarpe ja lisaseadmeid saab külgedele kinnitada
- Lisaseadmeid saab kinnitada taha
Kolmeastmeline lukustuslahendus
- Silinderlukuga kesklukustus
- Ühe käega avamine ja sahtlilukud takistavad sahtlite juhuslikku avanemist liikumise ajal.
- Sahtlilukk tagab suurepärase stabiilsuse ja hoiab ära käru ümberkukkumise. Korraga saab avada ainult ühe sahtli.
Nurgakaitse hoiab ära käru kahjustamise
Andmelehed(X)
Sahtli kuju | 5 sahtlit, P 466 x P 336 x K 69 mm, 2 sahtlit, P 466 x P 336 x K 149 mm |
Värv | Punane RAL 3020 |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 684 x 406 x 1060 mm |
Rullide arv | 4 Stck(pcs) |
Rataste tüüp | 1 pöörlev mööbliratas koos piduriga (D: 100 mm), 1 pöörlev mööbliratas ilma pidurita (D: 100 mm), 2 fikseeritud mööbliratast ilma pidurita (D: 100 mm) |
Pind | PWD |
Sahtlite arv | 7 Stck(pcs) |
Materjal | Terasplaat |
Väljatõmbe tüüp | Täielik pikendus, Kuullaager |
Kandevõime | 250 kg |
Sahtli kandevõime | 30 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!