Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aluminiiniumist treppredel Würth Pro

TREPPREDEL PRO 8 ASTET L2870MM

Toote nr 0962975408

EAN 4062856814053

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aluminiiniumist treppredel Würth Pro

Toote nr 0962975408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Soomes valmistatud professionaalne alumiiniumist platvormredel Pro pakub suurepärast töömugavust ja ohutust. Vastupidav tööriistakast ja metallist piirajad tagavad sujuva töö ning redel vastab RT juhistele. Valige see redel professionaalseks kasutamiseks, ning teile on tagatud turvaline ja lihtne liikumine kõrgustes.

Alumiiniumist platvormredel Pro on mõeldud professionaalseks kasutamiseks, pakkudes suurepärast mugavust ja ohutust. Soomes valmistatud redel vastab kõigile tööstusstandarditele ning on varustatud tugeva põlvetoe ja kindla astmekinnitussüsteemiga. Vastupidav tööriistakast ja metallist piirajad tagavad sujuva töö ning redel vastab ka RT juhistele. Kaasas on stabiliseerimisjalg, mis muudab selle professionaalse redeli terviklikuks lahenduseks tööks kõrgustes.



  • Platvormi mõõtmed 300 x 250 mm

  • Valmistatud Soomes

  • Vastab VNa 205/2009 nõuetele

  • Kõrge põlvetugi

  • Tugevalt kinnitatud astmed

  • Vastupidav tarvikukarp

  • Metallpiirajad

  • Vastab RT juhendite nõuetele (3-6 astmelised redelid)

  • Komplektis jalatoed (3-5 astet, 1 tk; 6-8 astet, 2 tk)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Astmete arv (kaasa arvatud platvorm)

1 x 8

Pikkus

2870 mm

Tala mõõtmed

83 mm x 1200 mm

Sammu kaugus

270 mm

Astme sügavus

80 mm

Platvormi kõrgus

35 mm

Platvormi mõõde

250 x 300 mm

Astme pikkus

300 mm

Kõrgus, vertikaalne

2710 mm

Kandevõime

150 kg

Stendi kõrgus

83 mm

Töötamiskõrgus

1990 mm

Ulatuskõrgus

3990 mm

Standardid

EN 131

Selle toote varuosad:
Jalgade otsakorgid alumiiniumist profitreppredel PRO

REDEL PRO JALGADE OTSAKORGID

Plastis otsakorgid Würthi Pro-sarja alumiiniumist profitreppredelite ja -pukkide jalgadele.