Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõeltüübel SH keemilistele ankrutele

SÕELTÜÜBEL M8/M10 WIT ANKRULE

Toote nr 090344 164

EAN 4050641991829

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõeltüübel SH keemilistele ankrutele

Toote nr 090344 164

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Müüritis, individuaalne kinnituspunkt

Individuaalne kinnituspunkt müüritises


  • ALLROUNDER WIT-VM 250 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss

  • WIT-NORDIC süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtukatse sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss

  • BASIC WIT-PM 200 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
Märkus

Ärge kasutage poorbetoonis perforeeritud hülsi SH!

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 või WIT-NORDIC, ankurdusvarras W-VI-A, standardne keermestatud varras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-13/0037: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, BASIC WIT-PM 200, ankurvarras W-VI-A, standardne keermevarras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamiseks täis- ja perforeeritud tellistest müüritisse

Läbimõõt

16 mm

Pikkus

85 mm

Materjal

PLA

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

16 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

90 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

85 mm

Sobiv ankruvardale

M8, M10

Sobiv sisekeermega hülsile

FT M6

Nõutud keemiline ankusdusmass

WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Heakskiit

ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave