Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, kraega, imperialistlik DIN 908, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN908 PÕHJAKORK G3/4A

Toote nr 0241761815

EAN 4038898954309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskant silinderpesaga kruvitav hülss, kraega, imperialistlik DIN 908, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 0241761815

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

G3/4

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (d2)

32 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Standardid

DIN 908

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik (s1)

HS12

Keerme tüüp

G

Keermete alguste arv tolli kohta

14

Keerme tüüp

Täiskeere

Kinnitus

Standarddisain

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave