Pöörlev transpordiratas
PÖÖRLEV TRANSPORDIRATAS D100 80KG
Toote nr 0683567852
EAN 4045727124222
- Hõõrdelaagril rumm
- Ei kahjusta põrandakatet
- Tugevus: 80±5 Shore A
- Kulumiskindlad täiskummist rehvid
- Velg koosneb kahest lehtterasest kettast, mis on needitud ja tsingitud
- Vaikne
- Madal veeretakistus
- Kasutustemperatuur: -20 °C kuni +60 °C
- Korpus on elektrolüütiliselt tsingitud lehtterasest
- Kahekordne määrdega kuullaager
- Tolmukaitserõngas
Toodud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Andmelehed(X)
Niisketesse keskkondadesse. Vastupidav lahjendatud hapetele. Pole vastupidav keemilistele lahustitele ja õlidele. Neid rattaid kasutatakse mööblile, kaupluste sisustusele, väljapanekusüsteemidele, aga ka tööstuses ja töökodades ning hotellides ja haiglates.
![]() | |
Rulli läbimõõt (D) | 100 mm |
Kandevõime | 80 kg |
Kõrgus (H) | 128 mm |
Rulli laius (L) | 30 mm |
Poldi augu sügavus (R) | 35 mm |
Ava kaugus (a) | 80 mm |
Ava kaugus 2 (b) | 60 mm |
Pikkus (A) | 100 mm |
Laius (B) | 85 mm |
Pikliku ava laius (c) | 9 mm |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 60 °C |