Äärisega nylock mutter DIN 6926, teras 8, tsingitud (A2K)
DIN6926 M8 LAI NYLOCK MUTTER
Toote nr 037910008
EAN 4053479770284
DIN 6926 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1663. Teatav sarnasus (peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat.), (standardkeer. mutrid DIN EN 1663-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat. | tugevusklass 6 lisat.).
Andmelehed(X)
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | DIN 6926 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |