Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laudhari RST A2

LAUDHARI Ø100MM RST 0.3MM

Toote nr 0714692412

EAN 4046777449099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laudhari RST A2

Toote nr 0714692412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba terase puhastamiseks mõeldud koonusjas terashari tagab tõhusa mustuse ja saasteainete eemaldamise. Pressitud terastraat tagab nurklihvijaga kasutamisel puhta ja poleeritud tulemuse.

Koonusjas terashari on ideaalne tööriist roostevaba terase puhastamiseks mustusest, värvist ja muudest saasteainetest. Selle pressitud roostevabast terasest traat tagab tõhusa puhastustulemuse. Laudhari M14 sisekeermega kinnitusega sobib mugavalt nurklihvijale, võimaldades saavutada puhta ja poleeritud tulemuse vaevata.



  • Laudhari

  • Roostevabast terasest traat

  • Pressitud traat

  • M14 sisekeere

  • Poleerimismasinale
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (D)

100 mm

Efektiivne laius (A)

10 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

20 mm

Tööriista hoidik (d)

M14

Juhtme läbimõõt

0,3 mm

Kinnitus

Kooniline

Traadi materjal

Roostevaba teras

Max pöörlemiskiirus

15000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave