Akulaadija Callisto
LAADIJA CALLISTO
Toote nr 0984700026
EAN 4065746507424
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
Akulaadija LED-indikaatoriga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Hoiustamise temperatuur / tingimus | 0 to 50 °C °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | 0 to 50 °C |
Materjal | Nailon (polüamiid) |
Min/max töötemperatuur | 0 to 50 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 357,700 g |
Min töötemperatuur | 0 °C |
Max töötemperatuur | 50 °C |