Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pöörlev transpordiratas
Pöörlev transpordiratas - 1
Pöörlev transpordiratas - 2
Pöörlev transpordiratas - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pöörlev transpordiratas

Standardsed, terasplekist velgedel, täiskummist rehvid, joone- ja jäljevabad, hallid
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
  • Hõõrdelaagril rumm

  • Ei kahjusta põrandakatet

  • Tugevus: 80±5 Shore A

  • Kulumiskindlad täiskummist rehvid

  • Velg koosneb kahest lehtterasest kettast, mis on needitud ja tsingitud

  • Vaikne

  • Madal veeretakistus

  • Kasutustemperatuur: -20 °C kuni +60 °C

  • Korpus on elektrolüütiliselt tsingitud lehtterasest

  • Kahekordne määrdega kuullaager

  • Tolmukaitserõngas

Toodud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!