Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, tsingitud teras 10.9
DIN34805-2 M8X20 SISEKK.P 010.9 ZN TX45
Toote nr 42131820
EAN 4062856959785
Tõhus paigaldus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnitusvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul
- Tööriist kulub vähem
- Optimaalne jõujaotus hoiab ära tööriista libisemise
- Pinnakate ei saa kahjustada
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 17,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,5 mm |
Otsik | TX45 |
Standardid | DIN 34805 - 2 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuueharuline |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 31 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 10,5-21 kN |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!