Mõõtenõelad mõõtejuhtmetele
MÕÕTENÕELAD TESTJUHTMETELE 1000V 10A
Toote nr 0715531001
EAN 4052703561360
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
Mõõtenõelad ühilduvad kõigi 4 mm mõõtejuhtmetega
- Vedruterasest valmistatud nõelakujulised katseotsikud, mis sobivad kontakti loomiseks suletud pistikühendustega tagantpoolt (kaablisisend) läbi tihendi või termokahaneva, võimaldades seega testimist ühendatud olekus või kui juhtmed on pingestatud.
- Nimipinge 1000V CAT II 10 A
Tooteteave
Andmelehed(X)
Naastu läbimõõt | 1 mm |
Pikkus | 116 mm |
Ühenduspesa läbimõõt | 4 mm |
Max nominaalvool | 10 A |
Max nominaalpinge | 1000 V/AC/DC |
Liigpingekaitse kategooria | CAT II/1000 V |