Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, tsingitud teras 10.9
DIN34805-2 M3X5 SISEKK.P 010.9 ZN TX10
Toote nr 421313 5
EAN 4065746153447
Tõhus paigaldus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnitusvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul
- Tööriist kulub vähem
- Optimaalne jõujaotus hoiab ära tööriista libisemise
- Pinnakate ei saa kahjustada
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 5 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,8 mm |
Otsik | TX10 |
Standardid | DIN 34805 - 2 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuueharuline |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,6 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,4-2,9 kN |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!