Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M6 (ZNBH) HV200

Toote nr 46416066

EAN 4053479682921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

Toote nr 46416066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse.




Korrosioonikindlus:



  • Seibid ≥ M2–360 h*

  • Seibid ≥ M4–480 h*

  • Seibid ≥ M10–720 h*


  • * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Temperatuurikindlus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M6

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

ZNBH

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

480 h

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave