Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta
ISO7089 A4 SEIB M4 HV200 C4
Toote nr 464482604
EAN 4069214324759
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
Sobiv keermele | M4 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 9 mm |
Paksus (h1) | 0,8 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |