Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm
DIN25201 HEICO-LOCK M14 SEIB A4 C4
Toote nr 0404701014
EAN 4038898021704
Üldine:
Lukustusseib vastavalt standardile DIN 25201, mis hoiab ära lahtitulemise külgsuunalise koormuse all olevates, vibratsioonilistes ning võnkumistele alluvates poltliidetes.
Funktsioon:
Kahe lukustusseibi vaheline kiilpinna kalle tagab ülikindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.
Eelised:
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa)
- Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii suure kui ka väikse pingutuse juures
- Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks - isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega
- Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks
- Õrn pindade suhtes
- Saadaval roostevabast terasest või terasest (muud materjalid saadaval soovi korral)
- Kitsa ja laia kontaktpinnaga
Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui ka mutri all. Soovitatavate pingutusmomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.
Pindkarastatud roostevabast terasest 1.4404 valmistatud lukustusseibid ei sobi kasutamiseks korrosiivses keskkonnas. Selliste rakenduste jaoks soovitame kasutada roostevabast terasest lukustusseibe 254SMO (1.4547).
Andmelehed(X)
Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 15,2 mm |
Sobiv keermele | M14 |
Sobib keermele (toll) | 9/16 tolli |
Välisläbimõõt (d2) | 23 mm |
Paksus (h1) | 3,6 mm |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 520 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | Kitsas |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |