Shut-off valve MX2 Camozzi
CZZ SULGKLAPP SUMMUTIGA MX2-1/2-V01
Toote nr 0699009207
EAN 8051707424950
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MX2 series shut-off valve.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suruõhuliide | 1/2 tolli |
Ühenduskeere | IT G BSP 1/2 tolli |
Max rõhk | 16 bar |
Vooluhulk | 7000 l/min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 508,700 g |
Materjal | ALU/SST/PLA/ST |