Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhuvooliku rull DSA-S wSafe-liitmikuga

SURUÕHUVOOLIKU RULL 13M X 11MM

Toote nr 0699110130

EAN 4099618061585

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhuvooliku rull DSA-S wSafe-liitmikuga

Toote nr 0699110130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Praktiline voolikurull kvaliteetse polüuretaanvoolikuga tagab töökohas korra ja ohutuse.

Tagab ohutu ja mugava töökeskkonna


Voolik juhitakse kerimise ajal vasakult paremale, mis hoiab ära sõlmede tekkimise. Pidurdusfunktsioon minimeerib vooliku juhitamatu visklemise riski, kui see kogemata käest lahti pääseb.



Kaitseb mustuse eest


Tugev kinnine plastkorpus kaitseb voolikut ja rullmehhanismi tolmu ning mustuse eest.



Suur vastupidavus väändumisele tänu väga väikesele kaalule ning suur õli- ja lahustikindlus. Töötab hästi madalatel ja kõrgetel temperatuuridel.


Kvaliteetne polüuretaanist (PUR) voolik



Rõhu langus puudub, mis tagab suurema tõhususe ja madalamad kulud


Voolikul on suur läbilaskevõime ja rull on varustatud uuendusliku liitmikuga



Saab paigaldada seinale, lakke või põrandale


Kronstein tagab kindla kinnituse sirgete pindade külge.



Madalad hoolduskulud


Voolikut saab vahetada korpust avamata.



wSafe-liitmik turvaliseks lahtiühendamiseks ühe käega


Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik hõlbustab ühe käega lahtiühendamist lukustushülsi tagasitõmbamise teel. Liitmik laseb surve maha automaatselt, mis väldib vooliku tagasilööki.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

wSafe 2000 liitmikega

Vooliku pikkus

13 m

Vooliku sisemine läbimõõt

11 mm

Varustusvooliku pikkus

1,5 m

Suruõhuliide

1/2 tolli BSP

Vooliku pikkus (stopperkuulist)

25 cm

Toru välisläbimõõt

15 mm

Max rõhk

16 bar

Laius

496 mm

Kõrgus

397 mm

Pikkus

190 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Varustusvooliku siseläbimõõt

13 mm

Varustusvooliku välisläbimõõt

17 mm

Korpuse materjal

Plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave