1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga
KIIRVAHETUS OTSIK 1/4 SÜGAVUSPIIRAJAGA
Toote nr 0614176540
EAN 4099618818080
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
Löögikindel otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga RW40 otsikule
ASSY 4 peitepeaga kruvidele
- Kiireks ja täpseks tasapinnaliseks süvistamiseks ASSY 4 kruvidele, mille tasapinnaline pea Ø 6, 8 ja 10 mm (ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4) RW40 otsikuga, pikkus 25 mm, puidutöötluseks
Selge ülevaade, kiirem töö
- Ühtlane kruvide süvistamine tagab parandatud kruvimustri
- Integreeritud keeramispiiraja kiirendab kruvimisprotsessi
- Vabalt pöörlev pidurdusketas vähendab jälgi puidupinnal
Täiendavad eelised
- Muster otsikupikenduse varre pinnal tagab suurepärase haarduvuse
- Mittemagnetiline, ei tekita metallitükke
Märkus
Sobib ka tasapinnaliseks süvistamiseks järgmiste ASSY kruvide puhul:
- RW40 otsik: Ø 5 mm ASSY 4 WW teras, tasapinnaline pea
- RW30 otsik: Ø 6 mm ASSY plus VG 4 CH ja ASSY 4 A2 roostevaba teras, tasapinnaline pea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib ASSY peitpeaga poltide jaoks alates Ø 6 mm RW40 otsikuga, pikkus 25 mm, puidutöötluseks
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli, E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Väline kuuskant |
Pikkus (L) | 65 mm |
Tera pikkus (L1) | 28 mm |
Krae läbimõõt (D) | 16 mm |
Välisläbimõõt (D1) | 28 mm |