Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 1
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 2
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 3
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 4
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 5
1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

1/4-tolline otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga

Löögikindel otsikupikendus keeratava sügavusepiirajaga RW40 otsikule
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
ASSY 4 peitepeaga kruvidele


  • Kiireks ja täpseks tasapinnaliseks süvistamiseks ASSY 4 kruvidele, mille tasapinnaline pea Ø 6, 8 ja 10 mm (ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4) RW40 otsikuga, pikkus 25 mm, puidutöötluseks


Selge ülevaade, kiirem töö


  • Ühtlane kruvide süvistamine tagab parandatud kruvimustri

  • Integreeritud keeramispiiraja kiirendab kruvimisprotsessi

  • Vabalt pöörlev pidurdusketas vähendab jälgi puidupinnal


Täiendavad eelised


  • Muster otsikupikenduse varre pinnal tagab suurepärase haarduvuse

  • Mittemagnetiline, ei tekita metallitükke
Märkus

Sobib ka tasapinnaliseks süvistamiseks järgmiste ASSY kruvide puhul:


  • RW40 otsik: Ø 5 mm ASSY 4 WW teras, tasapinnaline pea

  • RW30 otsik: Ø 6 mm ASSY plus VG 4 CH ja ASSY 4 A2 roostevaba teras, tasapinnaline pea