Seib DIN 7349, tsingitud teras
DIN7349 PAKS SEIB M3 ZN HV200
Toote nr 04977003
EAN 4052703306732
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
- Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
Märkus
- 200 HV kuni s ≤ 6 mm
- 100 HV s > 6 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M3 |
Siseläbimõõt (d1) | 3,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 9 mm |
Paksus (h1) | 1 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |