Naelutusplaadi kruvi
NAELUTUSPL. KRUVI 5X40/32 A2 TX20 C3
Toote nr 0176725040
EAN 4099618370632
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
5x40 TX 20
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 7,5 mm |
Otsik | TX20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme pikkus (lg) | 32 mm |
Otsa kuju | 25° ots |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | A2 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 90 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4,000 g |
Kasutuskoht | Metall plaat, puit |