Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liigendnarre POWERDRIV® pööratav narreppea

LIIGENDNARRE LEHTSILMUSV.13MM

Toote nr 071426313

EAN 4052703457380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liigendnarre POWERDRIV® pööratav narreppea

Toote nr 071426313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Spetsiaalne tööriist 180 ° liigendi ja narresilmusega


  • Tugev ja painduv narrevõti võimaldab pääseda isegi raskesti ligipääsetavate poltidejuurde ja keerata need korralikult kinni

  • 12-kandine POWERDRIV® silmuse otsas hõlbustab tööd oma 72 peene hambaga

  • Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi

  • Kuna see kannab jõudu otse üle, sobib jäik avatud ots eriti hästi poltide lahtikeeramiseks


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja satiinmati viimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega.

  • Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea

  • Liigendiga narre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Märkus

Seda spetsiaalset tööriista ei tohi kasutada üle maksimaalse pingutusmomendi. Seetõttu sobivad võtmed poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehanismi abil kinni

Võtme mõõt (SW)

13 mm

Pikkus (L)

178 mm

Lõua paksus (a1)

6,1 mm

Rõnga paksus (a2)

8,6 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

27,2 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

24,7 mm

Max pöördemoment (F max.)

107 Nm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave