Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantsabaga Kombi puur

KOMBI-3 PUUR SMARTSTEP NANO 1/4" M6

Toote nr 0658990060

EAN 4099618836626

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantsabaga Kombi puur

Toote nr 0658990060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib trellide ja tangentsiaalsete löökkruvikeerajate jaoks: Ebaühtlase sammuga puuriotsaga geomeetria ja spetsiaalse kattega, tagab täpse puurimise, keermestamise ja freesimise peaaegu kõikides materjalides

Maksimaalne mugavus


  • Mõeldud kasutamiseks tangentsiaalsete löökkruvikeerajatega, tagades veelgi kiirema ja ohutuma töö, kuna tagasipöördemomenti ei teki ning randmele ei avaldu koormus

  • Puurimine, keermestamine ja versengi tekitamine ühe tööoperatsiooniga: Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid

  • Patenditaotlusega SMART STEP otsageomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga võimaldab puurimist minimaalse jõuga ning tagab täpse tööriista juhtimise


Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect


  • Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kombineeritud keermetõmmikutega


Maksimaalne kiirus


  • Kuni kolm korda kiirem kui sarnased kombineeritud keermetõmmikud tavapärase otsageomeetriaga


Maksimaalne täpsus


  • Suure täpsusega ümmargused avad loovad ideaalse aluse kvaliteetseteks keermestamiseks

  • Optimeeritud keermehamba samm, mis vähendab veelgi purunemisohtu ja tagab täpsed, normikohased läbiva augu keermed vastavalt standardile ISO 2 (6H)


Maksimaalne paindlikkus kasutamisel


  • Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega

  • Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega


1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E


  • Valmistatud täismaterjalist lihvimise teel, tagades maksimaalse tsentreerituse ja mõõdutäpsuse

  • Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis

  • Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates

  • Ei haaku ega takerdu augu juures


Saadaval ainult WÜRTHIST



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus. Muude adapterite (nt otsikute jaoks) kasutamine on rangelt soovitatav välistada, kuna see võib põhjustada kombi-3 puuri purunemise.

  • Sobib ainult läbivate avade keermestamiseks materjalile paksusega kuni 1 × M* (näiteks M10 = 10 mm materjali paksus)

  • Versengid luuakse vastavalt DIN74-1 (versengid ei sobi kruvipeadele mis vastavad DIN 7991 standardile)

  • Keermestamisel tuleb lisada piisavalt jahutus- ja määrdeainet
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib läbivaate aukude keermestamiseks materjali paksusega kuni 1 × M* (näiteks M10 = 10 mm materjalipaksus)

  • Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks

  • Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega

  • Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku ja mitteraudmetalli puhul.
Juhised
  • Keermestamisel tuleb kasutada piisavalt jahutus- ja määrdeainet

  • Tangentsiaalsete löökkruvikeerajate või tavapäraselt trellide või puurpinkidega kasutamisel on äärmiselt oluline järgida soovitatud lõikeparameetreid. Kui puurite trelli või löökpingiga, tuleb keermestamisel ning pärast puurimist ja süvistamist/freesimist oluliselt vähendada pöörlemiskiirust.

  • Töötage kindlasti sirgjoones. Vältige igasugust kaldu hoidmist: keermepuuri purunemise risk!

  • Enne kombineeritud keermetõmmiku tagasikeeramist veenduge, et tööriista kõik keermed on puuraugust eemaldatud. Selle soovituse eiramine võib põhjustada lõikeservade või tööriista purunemise.

  • Veenduge, et aku oleks piisavalt laetud!

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Mitteraudmetall, Alumiinium

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 1xD

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Sobib masinatüübile

Akukruvikeeraja, Puur, Pedaaliga puurmasin, Löökmutrivõtmed

Samm

1,0 mm

Pikkus

57 mm

Võlli läbimõõt

1/4 in

Lõikematerjal

HSCo

Pind

nanoProtect

Keermeta osa kuju

Kuuskant otsikuhoidik, kuju E, DIN3126

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
x 1 tk
ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 2X5AH

Kompaktne ja võimas harjadetaakutrell keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel