Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect kuuskantsabaga Kombi puur
Sobib trellide ja tangentsiaalsete löökkruvikeerajate jaoks: Ebaühtlase sammuga puuriotsaga geomeetria ja spetsiaalse kattega, tagab täpse puurimise, keermestamise ja freesimise peaaegu kõikides materjalides
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Maksimaalne mugavus
- Mõeldud kasutamiseks tangentsiaalsete löökkruvikeerajatega, tagades veelgi kiirema ja ohutuma töö, kuna tagasipöördemomenti ei teki ning randmele ei avaldu koormus
- Puurimine, keermestamine ja versengi tekitamine ühe tööoperatsiooniga: Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
- Patenditaotlusega SMART STEP otsageomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga võimaldab puurimist minimaalse jõuga ning tagab täpse tööriista juhtimise
Maksimaalne kasutusigaiga tänu kattele nanoProtect
- Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kombineeritud keermetõmmikutega
Maksimaalne kiirus
- Kuni kolm korda kiirem kui sarnased kombineeritud keermetõmmikud tavapärase otsageomeetriaga
Maksimaalne täpsus
- Suure täpsusega ümmargused avad loovad ideaalse aluse kvaliteetseteks keermestamiseks
- Optimeeritud keermehamba samm, mis vähendab veelgi purunemisohtu ja tagab täpsed, normikohased läbiva augu keermed vastavalt standardile ISO 2 (6H)
Maksimaalne paindlikkus kasutamisel
- Saab kasutada universaalselt peaaegu kõigi materjalidega
- Sobib kasutamiseks nii tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kui ka tavapäraselt trellide või puurmasinate ja tornpuurpinkidega
1/4-tolline kuuskantvars, tüüp E
- Valmistatud täismaterjalist lihvimise teel, tagades maksimaalse tsentreerituse ja mõõdutäpsuse
- Kindel kinnitus ja optimaalne jõuülekanne padrunis
- Äärmiselt kiire tööriistavahetus tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates
- Ei haaku ega takerdu augu juures
Saadaval ainult WÜRTHIST
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Kasutage 1/2-tolliste löökmutrikeerajatega ainult adaptereid, mis on spetsiaalselt ette nähtud metallitöötlustööriistade jaoks ning millel on 1/4-tolline tüüp E kuuskantkinnitus. Muude adapterite (nt otsikute jaoks) kasutamine on rangelt soovitatav välistada, kuna see võib põhjustada kombi-3 puuri purunemise.
- Sobib ainult läbivate avade keermestamiseks materjalile paksusega kuni 1 × M* (näiteks M10 = 10 mm materjali paksus)
- Versengid luuakse vastavalt DIN74-1 (versengid ei sobi kruvipeadele mis vastavad DIN 7991 standardile)
- Keermestamisel tuleb lisada piisavalt jahutus- ja määrdeainet
- Sobib läbivaate aukude keermestamiseks materjali paksusega kuni 1 × M* (näiteks M10 = 10 mm materjalipaksus)
- Ideaalne tangentsiaalsetes löökkruvikeerajates kasutamiseks
- Sobib ideaalselt kasutamiseks kõigi enamlevinud puurmasinatega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1400 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku ja mitteraudmetalli puhul.
- Keermestamisel tuleb kasutada piisavalt jahutus- ja määrdeainet
- Tangentsiaalsete löökkruvikeerajate või tavapäraselt trellide või puurpinkidega kasutamisel on äärmiselt oluline järgida soovitatud lõikeparameetreid. Kui puurite trelli või löökpingiga, tuleb keermestamisel ning pärast puurimist ja süvistamist/freesimist oluliselt vähendada pöörlemiskiirust.
- Töötage kindlasti sirgjoones. Vältige igasugust kaldu hoidmist: keermepuuri purunemise risk!
- Enne kombineeritud keermetõmmiku tagasikeeramist veenduge, et tööriista kõik keermed on puuraugust eemaldatud. Selle soovituse eiramine võib põhjustada lõikeservade või tööriista purunemise.
- Veenduge, et aku oleks piisavalt laetud!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!