Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastlehter eemaldatava sõelaga

PLASTIK LEHTER PIKEND. Ø160MM

Toote nr 08914105

EAN 4024835389686

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastlehter eemaldatava sõelaga

Toote nr 08914105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vastupidav õlile ja kütusele

  • Toidule ohutu

  • Vastupidav plastmaterjal

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vedeliku maht

1100 ml

Kinnitus

Püsiva nurgaga äravoolu ja käepidemega

Materjal

PLA

Toote kaal (ühiku kohta)

135,000 g

Värv

Punane

Läbimõõt (Ø)

160 mm

Väljavoolutoru läbimõõt

21 mm

Väljavoolutoru pikkus

35 mm

Vastupidavus

Õli, Kütus

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave