Hammer drill bit Max Quadro-L
KIVIPUUR MAX 16X340MM
Toote nr 0647071634
EAN 4068362786785
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 16 mm |
Pikkus | 340 mm |
Tööpikkus | 200 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Spiraalide arv | 4 Stck(pcs) |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Tööriista hoidik | Sobilik SDS-max jaoks |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!