Kivipuuride komplekt 7 tk
PLUS KIVIPUURIDE KOMPLEKT 7 OSA
Toote nr 0648770003
EAN 4046777485707
Võimaldab sujuvat puurimist
Volframkarbiidist ots suunab puurimistolmu puuri otsast sujuvalt eemale ja tagab puurimise optimaalse edenemise.
Suurem vastupidavus
Tugevdusfaasidega tugevdatud kõvasulamots tagab suurema vastupidavuse.
Suurem vastupidavus purunemisele
Selle teeb võimalikuks puuri spiraali südamiku tugevdamine.
Komplekti sisu:
7-osaline: 1 x läbim. 5 x 110/50, 6 x 110/50, 8 x 110/50, 6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100
Pakend:
- 0648770001 - blisterpakend
- 0648770003 - komplekt
Andmelehed(X)
Tellis/plokk, betoon.
Osade arv sortimendis/komplektis | 7 Stck(pcs) |
Tööriista hoidik | Sobib SDS-plus jaoks |
DRL-HAM-PLUS-D5,0-L110-WL50MM
DRL-HAM-PLUS-D10,0-L160-WL100MM
DRL-HAM-PLUS-D12,0-L160-WL100MM
DRL-HAM-PLUS-D6,0-L110-WL50MM
DRL-HAM-PLUS-D6,0-L160-WL100MM
DRL-HAM-PLUS-D8,0-L110-WL50MM
DRL-HAM-PLUS-D8,0-L160-WL100MM