Plastist seinakatted, kihtplast
PP SEINAP. TRANSIT TAGAV L3H2 3750 SD2
Toote nr 0963272276
EAN 4068362371400
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Transit Heck L3/H2 (from 2014) doors SD2 |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Teljevahe | 3750 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 16,300 kg |