Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karp CPS riiulile

KARP CPS RIIULILE SININE

Toote nr 9500009932

EAN 4066443119286

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karp CPS riiulile

Toote nr 9500009932

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PP-plastist valmistatud valimiskorv talub erinevaid temperatuurikõikumisi. Samuti on see vastupidav õlidele, hapetele ja lahustitele, muutes selle suurepäraseks valikuks mitmekülgseteks kasutusvaldkondadeks.

Karp on valmistatud vastupidavast PP-materjalist, mis talub temperatuure vahemikus -20 °C kuni +80 °C. Korv on vastupidav õlidele, hapetele, alustele ja lahustitele, mis muudab selle usaldusväärseks lahenduseks hoiustamiseks ja transportimiseks. Karp on vastupidav ja lihtne kasutada ning aitab hoida ladustamise korrastatuna.



  • PP = polüpropüleen

  • Temperatuurivahemik -20 °C kuni +80 °C

  • Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Märkus

Maks. plaatide arv korvis:


0957 194 03 > 3 tk


0957 802 > 1 tk

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Tumesinine

Pikkus (L1)

400 mm

Laius (B2)

230 mm

Kõrgus (H2)

150 mm

Materjal

PP

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave