Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Karp CPS riiulile
PP-plastist valmistatud valimiskorv talub erinevaid temperatuurikõikumisi. Samuti on see vastupidav õlidele, hapetele ja lahustitele, muutes selle suurepäraseks valikuks mitmekülgseteks kasutusvaldkondadeks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karp on valmistatud vastupidavast PP-materjalist, mis talub temperatuure vahemikus -20 °C kuni +80 °C. Korv on vastupidav õlidele, hapetele, alustele ja lahustitele, mis muudab selle usaldusväärseks lahenduseks hoiustamiseks ja transportimiseks. Karp on vastupidav ja lihtne kasutada ning aitab hoida ladustamise korrastatuna.
- PP = polüpropüleen
- Temperatuurivahemik -20 °C kuni +80 °C
- Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Maks. plaatide arv korvis:
0957 194 03 > 3 tk
0957 802 > 1 tk
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!