Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogeenpirn

PIRN 24V 70W H1

Toote nr 07201112

EAN 4045727186329

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogeenpirn

Toote nr 07201112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
  • Töökindel ja vastupidav halogeenpirn

  • Sobib kasutamiseks nii standardse originaalseadme osana kui ka originaalvaruosana
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tarbesõidukid (nt bussid jms)

Nominaalpinge

24 V/DC

Pesa tähistus

P14,5s

Võimsuse hindamine

70 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

650 h

Eluaeg B3

400 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64155

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave