Pika varrukaga alusriide särk WÜRTH MODYF
ALUSRIIDE SÄRK SPORTIVE L/XL
Toote nr M452068003
EAN 4255786473562
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kerge, elastne ja vastupidav pika varrukaga termopesu, valmistatud valdavalt taaskasutatud materjalidest, tõhusalt funktsionaalselt soojendav
- Õmblusteta tehnoloogia suuremaks mugavuseks
- Kangas kaitseb külma eest
- Niiskust reguleerivad alad vähendavad märja- ja külmatunnet
- Eriti õhukesed tsoonid parandavad soojuse hajumist
- Liibub kehale, maksimaalne liikumisvabadus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Roheline |
Suurus | L/XL |
Materjal | 57% polyester (recycled), 39% polyamide, 4% elastane |
Kanga kaal m2 kohta | 183 g |
Pestav | 40°C - gentle wash |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte trummelkuivatada, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |
Suurus FR/ES/PT/BE | L/XL |