Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala peaga plekikruvi

MADALA PEAGA PLEKIKR. 4.8X19 AW25

Toote nr 011334819

EAN 4038898408123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala peaga plekikruvi

Toote nr 011334819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, must Delta Seal, AW-otsik

Kaitsev pinnakiht


Ei sisalda kahjulikke raskmetalle nagu kaadmium või kroom VI

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib pehmete materjalide (nt plast) kinnitamiseks mootorsõidukite salongis, nt armatuurlauale, sisepolstrile, istmetele jne.

Standardid

WN 113

Materjal

Teras

Pind

DSS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

C

Pea tüüp

Kraega madalpea

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

2,9 mm

Ajami tüüp

AW

Otsik

AW25

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave