Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestaja HSCo Multi Special MF, läbivatele avadele DIN 374

DIN374 KEERMEPUUR MF10X1.25 HSCO B

Toote nr 0659741012

EAN 4056807633237

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestaja HSCo Multi Special MF, läbivatele avadele DIN 374

Toote nr 0659741012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne keermetapp meetriliste peenkeermete kuni 1000 N/mm² tugevusega terasesse keermestamiseks, roostevabast terasest ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid, pronks ja plastikud.

Tööks laia materjalivalikuga


Universaalne geomeetria võimaldab töödelda paljusid erinevaid materjale.



Pikk kasutusiga ja hea protsessikindlus


X toetus tagab pikema kasutusaja ja protsessikindluse.



Väga hea jahutus- ja määrdeainete haardumine ning vähenenud kalduvus materjalide kogunemisele


Aurustatud pind võimaldab jahutus- ja määrdeainetel hästi kinni pidada ja vähendab ladestumise kalduvust.

Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised


Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

MF

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

MF10

Samm

1,25 mm

Pikkus

100 mm

Võlli läbimõõt

7,0 mm

Nelikandi suurus

5,5 mm

DIN

374

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Aurustunud

Kuju

B

Südamiku ava läbimõõt

8,8 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

Lõikeväärtused
MF8x1 - Mf10x1.25 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus MF8x1 MF10x1 M10x1.25
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,00 531 2122 1,00 531 2122 1,25
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,00 531 2122 1,00 531 2122 1,25
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,00 531 2122 1,00 531 2122 1,25
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,00 531 2122 1,00 531 2122 1,25
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 637 1061 1,00 637 1061 1,00 637 1061 1,25
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 424 637 1,00 424 637 1,00 424 637 1,25
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 318 1061 1,00 318 1061 1,00 318 1061 1,25
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 2122 4244 1,00 2122 4244 1,00 2122 4244 1,25
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 1061 3183 1,00 1061 3183 1,00 1061 3183 1,25
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 2122 3183 1,00 2122 3183 1,00 2122 3183 1,25
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2122 3183 1,00 2122 3183 1,00 2122 3183 1,25
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 1061 3183 1,00 1061 3183 1,00 1061 3183 1,25
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 2122 5305 1,00 2122 5305 1,00 2122 5305 1,25
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 1061 3183 1,00 1061 3183 1,00 1061 3183 1,25
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 1061 1592 1,00 1061 1592 1,00 1061 1592 1,25
Plastid, termoplast 20 30 2122 3183 1,00 2122 3183 1,00 2122 3183 1,25
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
MF16x1.5 - Mf20x1.5 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M16x1.5 MF18x1.5 MF20x1.5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 265 1061 1,50 199 796 1,50 159 637 1,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 265 1061 1,50 199 796 1,50 159 637 1,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 265 1061 1,50 199 796 1,50 159 637 1,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 265 1061 1,50 199 796 1,50 159 637 1,50
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 318 531 1,50 239 398 1,50 191 318 1,50
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 212 318 1,50 159 239 1,50 127 191 1,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 159 531 1,50 119 398 1,50 95 318 1,50
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 1061 2122 1,50 796 1592 1,50 637 1273 1,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 531 1592 1,50 398 1194 1,50 318 955 1,50
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 1061 1592 1,50 796 1194 1,50 637 955 1,50
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1061 1592 1,50 796 1194 1,50 637 955 1,50
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 531 1592 1,50 398 1194 1,50 318 955 1,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 1061 2653 1,50 796 1989 1,50 637 1592 1,50
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 531 1592 1,50 398 1194 1,50 318 955 1,50
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 531 796 1,50 398 597 1,50 318 477 1,50
Plastid, termoplast 20 30 1061 1592 1,50 796 1194 1,50 637 955 1,50
MF12x1.25 - Mf14x1.5 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M12x1.25 M12x1.5 MF14x1.5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,25 398 1592 1,50 318 1273 1,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,25 398 1592 1,50 318 1273 1,50
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,25 398 1592 1,50 318 1273 1,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 5 20 531 2122 1,25 398 1592 1,50 318 1273 1,50
Tugev teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 6 10 637 1,061 1,25 477 796 1,50 382 637 1,50
Titaan ≤ 850 N/mm² 4 6 424 637 1,25 318 477 1,50 255 382 1,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 3 10 318 1,061 1,25 239 796 1,50 191 637 1,50
Valumetallid
Malm ≤ 300 HB 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 20 40 2122 4244 1,25 1592 3183 1,50 1273 2546 1,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 10 30 1061 3183 1,25 796 2387 1,50 637 1910 1,50
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 20 30 2122 3183 1,25 1592 2387 1,50 1273 1910 1,50
Alumiiniumist valusulamid <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2122 3183 1,25 1592 2387 1,50 1273 1910 1,50
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 10 30 1061 3183 1,25 796 2387 1,50 637 1910 1,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 20 50 2122 5305 1,25 1592 3979 1,50 1273 3183 1,50
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 10 30 1061 3183 1,25 796 2387 1,50 637 1910 1,50
Plastid
Plastid, duroplast 10 15 1061 1592 1,25 796 1194 1,50 637 955 1,50
Plastid, termoplast 20 30 2122 3183 1,25 1592 2387 1,50 1273 1910 1,50
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel