Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirühendusega vooliku kiirliidete seeria 2000 WÜRTHi PU-voolikutele

KIIRLIITEOTSIK 8MM P-VOOL.S

Toote nr 0699100880

EAN 4050641438317

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirühendusega vooliku kiirliidete seeria 2000 WÜRTHi PU-voolikutele

Toote nr 0699100880

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuni 2100 l/min vooluhulk 16 bar juures tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja kasutajate maksimaalse jõudluse, võimaldades suuremat tootlikkust ja madalamaid energiakulusid
  • Karastatud terasest liited tagavad maksimaalse vastupidavuse ja pika kasutusea

  • Õhukindlad ühendused tagavad madala energiakasutuse ja kõrge efektiivsuse

  • Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või tsingitud ning seetõttu pakuvad need kõrget korrosioonikindlust ja -kaitset isegi karmides tingimustes

  • 2000 seeria liitmikud vastavad eurostandardile, nende nimiläbimõõt on 7,6 mm ja need ühilduvad kiirliidete tõttu teiste suruõhuliitmikega
Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Sobib vooliku siseläbimõõduga

8,0 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

12,0 mm

Pikkus (L)

47 mm

Pind

ZN

Võtme mõõt (SW)

19 mm

Max rõhk

16 bar

Vooluhulk

2100 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave