Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega kiirliidete seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK SISEK. 1/2 VÄL

Toote nr 0699100212

EAN 4050641623645

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega kiirliidete seeria 2000

Toote nr 0699100212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min rõhul 16 baari optimaalse suruõhuvarustuse tagamiseks. Ergonoomiline hülss, ühe käega kasutamine ja õhukindel ühendus efektiivsuse ja ohutuse tagamiseks

Suur voolukiirus kuni 2 100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse. Suurendab tootlikkust ja vähendab energiakulu.



Ergonoomiliselt kujundatud lukustusrõngas


Lukustusrõngas tagab kindla haarde ja takistab komponendi lahti tulemist.



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Tugevdatud lukustusrõngad


Maksimaalse vastupidavuse ja pika kasutusea tagamiseks.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või tsingitud


Suur korrosioonikindlus tagab kaitse ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm


Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

IT G 1/2 tolli

Pikkus (L)

60 mm

Välisläbimõõt (D)

23 mm

Võtme mõõt (SW)

25 mm

Vooluhulk

2,1 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave