Keermepuuri hoidik DIN 1814, reguleeritav
KEERMEP. KÄEPIDE NO 6 M18-42
Toote nr 0657800600
EAN 4061975320810
Suurepärane täpsus
- Täpselt erodeeritud, karastatud lõuad integreeritud juhtsoonega.
- Erodeerimisprotsessi tulemusel tekivad sise- ja välisnurkadesse vaid minimaalsed raadiused.
- Lõuad on kinnitatud tihvtiga.
- See uuenduslik kinnitusviis väldib lõugade juhuslikku avanemist.
Mugav kasutamine
- Peene rihveldusega käepidemed tagavad ohutu töö ka suure määrdumise korral.
- Kitsastes kohtades kasutamisel saab käepidemed kergesti lahti kruvida.
Ohutu töö isegi suurte jõudude kasutamisel
- Väga suur koormustaluvus võrreldes standardmudelitega.
- Musta kattega teraskäepidemed ja pulbervärvitud korpus tagavad suure vastupidavuse.
Andmelehed(X)
Tellitav keermepuuri hoidik DIN 10 kohastele nelikantvarrega käsimontaažitööriistadele, nt käsikeermestajatele, hõõritsatele või poldieemaldajatele.
Keermepuuri pingutamisel arvestage palun järgmist:
- Liikuva lõuaosa vabastamiseks pöörake käepidet.
- Paigutage keermepuuri nelikantsaba tekkinud tühimikku.
- Pöörake uuesti käepidet, et keermestaja lõugade vahel fikseerida.
- Selliselt fikseeritud tööriist sobib käsitsi keermestamiseks.
- Kõigepealt puurige toorikusse õiges mõõdus ava.
- Kandke käsikeermestajale sobivat lõikevedelikku ja määrdeainet.
- Paigutage käsikeermestaja toorikuga risti.
- Kasutage kaht käepidet suure lõikejõuga keermestamiseks.
- Käsitsi keermestamisel on oluline puuri korrapäraselt tagasi pöörata, et tekitatud laastud purustada.
Suurus | 6 |
Pikkus | 1000 mm |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | Survevalu tsink |
DIN | 1814 |
Min/max keermestamise ala, meetermõõdustik | 18-42 mm |
Sobiv min/max nelikantpesa suurusele | 11-24 mm |
Min/max keermestamisala Whitworthi torukeere BSP (G-keere), Inglise süsteem | 1/2-1-1/4 in |
Min/max keermestamisala Whitworth (W-keere), imperial | 3/4-1-5/8 in |
Min/max hõõritsa lõikevahemik | 11-32 mm |