Palgiking U-tüüpi galvaniseeritud
PALGIKING-TÜÜP U-45X137X2MM
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
Laius x kõrgus | 45 x 137 mm |
Paksus | 2,0 mm |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 12 + 12 Stck(pcs) |
Kaal | 375 g |
Max tala laius | 45 mm |
Alakülje sügavus | 70 mm |
Materjal | ST/ST |
Pind | Z275 |
Heakskiit | CE, ETA |
Materjali tähistus | DX51D |